- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- スコッチキャスト 82-ja1のおすすめ人気ランキング
スコッチキャスト 82-ja1のおすすめ人気ランキング
2025/11/28更新25件の「スコッチキャスト 82-ja1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 接続 防水」、「水中 結線」、「スコッチキャスト 92-ja1」などの商品も取り扱っております。
600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。
接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。
接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。
二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。
仕様
レジン注入工法
使用電圧(V)
600以下
電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。
2液混合タイプです。
接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
トラスコ品番
796-0522
材質
エポキシ樹脂
質量(g)
20
仕上がり寸法(mm)
縦100m×横40(適合電線)
導体サイズ(mm2)
(適合)8以下
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V電力ケーブル GelWrap(ジェルラップ)直線接続処理材料
GelWrapはB、TそしてP型コネクタでの直線接続に使用できます。
種類
電力ケーブル
適合ケーブル
600V CV(E) /EM-CE単芯。トリプレックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。
仕様
流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間
トラスコ品番
441-7119
セット内容
#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー
寸法(mm)
(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70
質量(g)
720
適合範囲
重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで
絶縁抵抗(Ω)
5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)
引張強度(MPa)
58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911
耐水性
吸水率0.13%(室温24時間)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
18(JIS K 6911)
1箱(10袋)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命!
作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安!
Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!”
GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ”
どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません
事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工!
施工後待ち時間なく即通電OK!
Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要!
こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!!
ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり!
現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類
電力ケーブル
温度上昇
(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと
種別
(気密)98kPa/1時間で異常ないこと
耐電圧(kV)
(商用周波)3.5/10分間、1/10分間
RoHS指令(10物質対応)
対応
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
トラスコ品番
101-0959
材質
ポリウレタン樹脂
質量(g)
300
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。
作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。
シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。
エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。
JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
色
黒
材質
シリコーンゴム
特性
防水性
接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)]
作業性の向上と接続部の安定化が図れます。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質
軟質ビニルコンバウンド
適合ケーブル
低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
防水キャップが水をシャットアウト。
防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。
全長(mm)
26.9
適合
NH-64(ニチフ 専用工具)
種類
防水形圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)
特性
防水
はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。
制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。
A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策)
開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
特性
防水
仕様
EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)
68×23
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
AC450
定格電流(A)
24
適合電線(mm2)
より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
火・熱源が不要です。作業は簡単で仕上がりは均一です。電気特性が優れています。耐候性に優れ、長期暴露後もその弾性や収縮力を失いません。
用途CATV用ケーブル端末処理部に。電線、ケーブル端子部の保護、防湿に。各種パイプ類のカップリングに。
材質
収縮チューブ:EPDM、スパイラルコア:ポリプロピレン(PP)
色
黒
仕様
レジンキット82-JA0
トラスコ品番
108-8271
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
6600V CVT、EM-CETケーブル用直線接続材料です。
水没、冠水が想定される箇所でもご使用いただけます。
3M(TM)独自のオールインワン構造をコンセプトとした最新の常温収縮型高圧ケーブル接続工法です。
常温収縮工法だから可能なテープ巻き工程の徹底省略とコンパクト化により、さらなる施工時間の短縮、狭所での作業のしやすさを実現しています。
あらかじめケーブルに通しておく部材を1つの部材に集約(オールインワン構造)、パテ内蔵による防水テープ巻き工程省略により、簡単で分かり易く、かつ従来品に比べ約1/2の作業時間短縮を実現しています。
火気、熱源を必要としないので安全です。
施工後、即通電が可能です。
エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途高圧ケーブルの接続材
材質
絶縁筒本体:シリコーン、EPDM、ブチルゴム
特性
防水
仕様
6.6kV CVTおよびCETケーブル用接続材(常温収縮工法)
適合
(接続子)圧縮
基準規格
JCAA305性能:準拠
特性
防水
材質
PA66GF(UL94V-0)・TPE
定格電圧(V)
最大AC500
定格電流(A)
最大17.5
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
85×23
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。